メンズジャケット 半袖 ホワイト×ウォームブルー CHM558-0104シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):76●胸囲(cm):126●肩幅(cm):49●袖丈(cm):26●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 注文コード55244807 品番CHM558-0104 3L
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのメディカルジャケット、メンズ、半袖、アシックスブランド
制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与
アシックスブランド、表情を引き締めるコンパクトな衿とインパクトのあるツートンカラーデザイン

仕様●着丈(cm):76●胸囲(cm):126●肩幅(cm):49●袖丈(cm):26●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5615-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする