スクラブ レディス 半袖 アイボリー×アクアマリン CHM354-0549シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):68●胸囲(cm):93●肩幅(cm):38●袖丈(cm):20●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 注文コード55244834 品番CHM354-0549 S
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,009
販売価格(税別)
8,190
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのメディカルスクラブ、レディス、半袖、アシックスブランド
制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与
アシックスブランド、着心地と動きやすさが人気のジャケットが新色を加えてさらにカラーバリエーション豊富に

仕様●着丈(cm):68●胸囲(cm):93●肩幅(cm):38●袖丈(cm):20●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5615-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする