パンツ メンズ ネイビー 72-1259シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●ウェスト(cm):68〜74●ヒップ(cm):94●太もも廻(cm):61●股上(cm):26.5●股下(cm):90●裾上げ未加工●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 注文コード55245236 品番72-1259 S
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのメディカルパンツ 、メンズ、ノータック、両脇ゴム
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
ナチュラルストレートなデザインのスタンダードパンツ

仕様●ウェスト(cm):68〜74●ヒップ(cm):94●太もも廻(cm):61●股上(cm):26.5●股下(cm):90●裾上げ未加工●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5616-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする