住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
パンツ メンズ ネイビー 72-1259シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●ウェスト(cm):90〜98●ヒップ(cm):118●太もも廻(cm):76●股上(cm):28.5●股下(cm):90●裾上げ未加工●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
注文コード
55245245
品番
72-1259 3L
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのメディカルパンツ 、メンズ、ノータック、両脇ゴム
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
ナチュラルストレートなデザインのスタンダードパンツ
仕様
●ウェスト(cm):90〜98●ヒップ(cm):118●太もも廻(cm):76●股上(cm):28.5●股下(cm):90●裾上げ未加工●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
アズワン品番
65-5616-35