MGZRF40-55-M9BL 回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRF SMC 55245653

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)55チューブ内径(Φmm)40オートスイッチ種類M9B注文コード55245653品番MGZRF40-55-M9BL
参考基準価格(税別)¥34,320販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55リード線(m)(L)3ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする