ナースパンツ 白 73-1301シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55245708 品番73-1301 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのメディカルパンツ、レディス、ノータック、両脇ゴム
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
脚長効果バツグンのブーツカットタイプのパンツ

仕様●ウェスト(cm):56〜62●ヒップ(cm):92●太もも廻(cm):63●股上(cm):25.5●股下(cm):83●裾上げ未加工●生地特長:ストレッチラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚 アズワン品番65-5616-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする