住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースパンツ 白 73-1301シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55245744
品番
73-1301 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのメディカルパンツ、レディス、ノータック、両脇ゴム
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
脚長効果バツグンのブーツカットタイプのパンツ
仕様
●ウェスト(cm):64〜70●ヒップ(cm):100●太もも廻(cm):67●股上(cm):27●股下(cm):83●裾上げ未加工●生地特長:ストレッチラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚
アズワン品番
65-5616-92