パンツ レディス ホワイト CHM152-10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55245988 品番CHM152-10 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

白なのに透けにくく、よく伸びて動きやすい、きれいな美脚ラインのストレッチパンツ。
アシックスブランド。
住商モンブランの医療ユニフォームのパンツ。
しっかり伸びて透けにくい、ストレッチパンツです。
すっきりきれいなストレートラインと、履き心地の良さが魅力。
ストレッチが効いているからよく伸びて、動きやすく立ち座りもスムーズです。
どんな白衣やスクラブにも合わせやすいベーシックなデザインで、透けにくい素材だから白でも安心です。

仕様●ウェスト(cm):69〜76●ヒップ(cm):99●太もも廻(cm):63●股上(cm):23.5●股下(cm):85●裏地付き●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 アズワン品番65-5617-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする