スクラブ レディス 半袖 ブルー×ネイビー CHM355-39シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):102●桁丈(cm):42●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 注文コード55246024 品番CHM355-39 L
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,119
販売価格(税別)
8,290
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

しっかり伸びるストレッチ素材のスクラブは、やわらかい肌ざわりで着心地も快適!アシックスブランド。
住商モンブランの半袖スクラブのレディスサイズ。
ブルー×ネイビーの上品なカラーで、落ち着いた印象を演出します。
アシンメトリーな配色もおしゃれです。
よく伸びる、ストレッチ性に優れたワープニット素材を使用。
やわらかい肌ざわりと軽い着心地で、どんな動きにも自然にフィットします。
締め付け感がなく、ストレスフリーな心地よさ。
制電機能や吸汗速乾機能も備えています。
しっかり丈夫で耐久性があり、洗濯にも強いイージーケア性も魅力です。

仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):102●桁丈(cm):42●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 アズワン品番65-5617-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする