スクラブ レディス 半袖 ブルー×ネイビー CHM355-39シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55246058 品番CHM355-39 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

しっかり伸びるストレッチ素材のスクラブは、やわらかい肌ざわりで着心地も快適!アシックスブランド。
住商モンブランの半袖スクラブのレディスサイズ。
ブルー×ネイビーの上品なカラーで、落ち着いた印象を演出します。
アシンメトリーな配色もおしゃれです。
よく伸びる、ストレッチ性に優れたワープニット素材を使用。
やわらかい肌ざわりと軽い着心地で、どんな動きにも自然にフィットします。
締め付け感がなく、ストレスフリーな心地よさ。
制電機能や吸汗速乾機能も備えています。
しっかり丈夫で耐久性があり、洗濯にも強いイージーケア性も魅力です。

仕様●着丈(cm):68●胸囲(cm):94●桁丈(cm):38●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 アズワン品番65-5617-38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55246058 CHM355-39 S 84788946 CHM355-39-S スクラブ レディス 半袖 アシックス スクラブ レディス 半袖 アシックス 1枚(1枚) 6,298 税込6,928 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする