スクラブ レディス 半袖 ターコイズ×ブルー CHM355-43シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55246076 品番CHM355-43 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

しっかり伸びるストレッチ素材のスクラブは、やわらかい肌ざわりで着心地も快適!アシックスブランド。
住商モンブランの半袖スクラブのレディスサイズ。
ターコイズ×ブルーの美しいカラーで、アシンメトリーな配色がおしゃれです。
よく伸びる、ストレッチ性に優れたワープニット素材を使用。
やわらかい肌ざわりと軽い着心地で、どんな動きにも自然にフィットします。
肩口はスナップ仕様で着替えやすく、脇下ベンチレーションで通気性も確保。
脇ポケットは、小物を整理しやすい内ポケット付きです。
制菌加工、吸汗速乾、防汚、制電など機能も充実。
しっかり丈夫で耐久性があり、洗濯にも強いイージーケア性も魅力です。

仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):114●桁丈(cm):44●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 アズワン品番65-5617-47

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55246076 CHM355-43 3L 84789034 CHM355-43-3L スクラブ レディス 半袖 アシックス スクラブ レディス 半袖 アシックス 1枚(1枚) 6,298 税込6,928 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする