ナースジャケット 半袖 ホワイト×ライトグレー CHM357-10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):108●桁丈(cm):43●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 注文コード55246399 品番CHM357-10 LL
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,119
販売価格(税別)
8,290
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

配色ラインの視覚効果で、すっきりシャープな印象に。
よく伸びるストレッチ素材で、動きやすい!アシックスブランド。
住商モンブランの半袖ナースジャケットのレディスサイズ。
両サイドにあしらったライトグレーの配色で、シャープな印象を演出します。
サイドベンツはヒップラインをカバーしつつ、後ろ姿もすっきり。
ストレッチ性に優れたワープニット素材で、動きやすさも抜群です。
なめらかな肌ざわりと軽い着心地もポイント。
左肩にはアシックスのロゴをあしらい、スナップボタンで脱ぎ着も簡単です。
ウエストループには時計などが掛けられます。
脇ポケットには、小物を整理しやすい内ポケット付き。
制菌加工、吸汗速乾、防汚、制電など機能も充実です。

仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):108●桁丈(cm):43●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 アズワン品番65-5617-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする