スクラブ レディス 半袖 ネイビー×ブループリント CHM358-93シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):108●桁丈(cm):43●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 注文コード55246584 品番CHM358-93 LL
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

プリント生地がスポーティーなスクラブは、やわらかな肌ざわりで、よく伸びるから動きやすい!アシックスブランド。
住商モンブランの半袖スクラブのレディスサイズ。
両サイドにあしらったプリント生地の配色で、スポーティーな印象を演出します。
ストレッチ性に優れたワープニット素材で、動きもスムーズ。
なめらかな肌ざわりと軽い着心地もポイントです。
脇下には、衣服内の通気性を高めるベンチレーション付き。
左肩にはアシックスのロゴをあしらい、スナップボタンで脱ぎ着も簡単です。
内ポケット付きの脇ポケットやウエストループのほか、制菌加工、吸汗速乾、防汚、制電など機能も充実です。
(両サイドのプリント生地の模様は一着ごとに異なります)

仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):108●桁丈(cm):43●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 アズワン品番65-5617-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする