パンツ メンズ ホワイト CHM652-10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●ウェスト(cm):82〜88●ヒップ(cm):106●太もも廻(cm):70●股上(cm):24●股下(cm):90●裏地付き●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 注文コード55246618 品番CHM652-10 L
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

しっかりよく伸びて、ストレスフリーな履き心地!シルエットも美しい、アシックスブランドのメディカルパンツ。
住商モンブランのメンズパンツ。
素材のハイパーストレッチトリコットは、メーカー従来品の約3倍のストレッチ性を持つワープニット。
なめらかな風合いと軽い履き心地がポイントです。
ノータックの両脇ゴム仕様で、すっきりスタイリッシュなシルエットも魅力。
透けにくく汚れにくい素材だから、白でも気にせず着用できます。
制菌加工や吸汗速乾機能で、さらっとさわやかな肌ざわりもキープ。
ポケットは両脇に1つずつと、後に1つ配置しています。

仕様●ウェスト(cm):82〜88●ヒップ(cm):106●太もも廻(cm):70●股上(cm):24●股下(cm):90●裏地付き●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 アズワン品番65-5618-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする