スクラブ レディス 半袖 オフホワイト/アメリ ピンク LW603-12シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):108●肩幅(cm):41●袖丈(cm):21●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 注文コード55247196 品番LW603-12 LL
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

透けにくい白だから安心!美しい花柄をしのばせた、ローラ アシュレイのフェミニンなスクラブ。
住商モンブランの半袖スクラブのレディスサイズ。
イギリスのライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」シリーズのアイテムです。
シンプルなデザインが際立つ、清潔感あふれる白が印象的。
透けにくい素材だから、安心して着られます。
背裏や肩口、サイドスリットの内側にあしらった花柄がポイント。
内ポケット付きの脇ポケット、消毒ボトルなどが掛けられるポケット内ループ、ウエストループなど機能も多彩です。
ストレッチ性に優れたワープニット素材で、なめらかな肌ざわりと軽い着心地。
よく伸びて動きやすく、制電機能も備えています。

仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):108●肩幅(cm):41●袖丈(cm):21●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 アズワン品番65-5618-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする