パンツ レディス ネイビー LW701-90シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●ウェスト(cm):84〜88●ヒップ(cm):112●太もも廻(cm):72●股上(cm):30●股下(cm):83●裏地付き●生地特長:フィールラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 注文コード55247397 品番LW701-90 3L
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

脚がきれいに見るストレートパンツ。
濃色ネイビーなら透けも気にならず、着やせ効果も期待!ローラ アシュレイブランド。
住商モンブランのレディスパンツ。
イギリスのライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」シリーズのアイテムです。
きれいなストレートラインは、どんなトップスもバランスよく着こなせます。
制菌加工、吸汗、制電、防汚などの機能を持ち、しっとりなめらかな風合いで肌ざわりもやわらか。
よく伸びるストレッチ性も備え、動きになめらかに寄り添います。
ストレスのないはき心地で、立ち座りもスムーズ。
濃色のネイビーは下半身をすっきり見せる効果も期待できます。
透けを防ぐ裏地と、両サイドにポケット付き。

仕様●ウェスト(cm):84〜88●ヒップ(cm):112●太もも廻(cm):72●股上(cm):30●股下(cm):83●裏地付き●生地特長:フィールラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5618-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする