パンツ レディス ブラウン 72-047シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●ウェスト(cm):69〜75●ヒップ(cm):102●太もも廻(cm):59●股上(cm):26●股下(cm):83●裾上げ未加工●生地特長:アクエアードビーメッシュ、ポリエステル100%、吸汗速乾、制電 注文コード55247458 品番72-047 LL
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

すらりと美脚シルエットを実現!吸汗速乾の快適素材でベタつかず、サラッとさわやかなはき心地。
住商モンブランのレディスパンツ。
ノータックのすっきりシルエットで、脚を長くきれいに見せてくれます。
センタープレスだから、きちんとした印象もキープ。
美容系クリニックやエステサロンにもぴったりです。
素材は吸汗・拡散・速乾性に優れ、汗をかいてもベタつかず快適。
ドライタッチのさわやかなはき心地に、制電機能でまとわりつきも防ぎます。
総ゴムのウエストは、ひもでサイズ調整が可能。
両サイドにはポケットが付いています。
カラーは万能カラーのブラックと、落ち着いたブラウンの2色展開。

仕様●ウェスト(cm):69〜75●ヒップ(cm):102●太もも廻(cm):59●股上(cm):26●股下(cm):83●裾上げ未加工●生地特長:アクエアードビーメッシュ、ポリエステル100%、吸汗速乾、制電 アズワン品番65-5618-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする