ポロシャツ 兼用 半袖 72シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55247485 品番72-471 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの男女兼用半袖ポロシャツ。
透けにくい白で、さわやかマリンテイストに!のびやかストレッチ素材で動きやすさも抜群。袖口、脇スリット、台襟にトリコロールカラーのテープをあしらった、おしゃれなデザインです。身生地は、トリコロールのアクセントが映える鮮やかな白。透けにくいから、安心して着用できます。体にほどよくフィットするきれいなラインやコンパクトな襟で、すっきりスマートな印象に。動きに寄り添うのびやかなニット素材は、吸汗速乾や制電加工で着心地も快適です。型くずれしにくく、汚れも付きにくいので、お手入れも簡単。両サイドには小物収納の便利なポケットも付いています。

仕様●着丈(cm):67●胸囲(cm):90●肩幅(cm):37●袖丈(cm):18●生地特長:トリコットカノコ、ポリエステル75% 綿25%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚 アズワン品番65-5618-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする