ポロシャツ 兼用 半袖 72シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55247510 品番72-482 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの男女兼用半袖ポロシャツ。
スポーティなデザインで、アクティブに!まわりと差が付く、ツートンカラーの個性派ポロシャツ。ネイビーをベースにしたツートンカラーが目を引く、ひと味違う個性派デザインです。ネイビー×ピンクの組み合わせは相性抜群!男女問わず、明るく親しみやすい表情を演出します。襟もとはハーフジップ仕様で、きちんと閉めたり、少し開けたり、好みの開き具合に調整可能。袖下と脇のパーツが一体化した仕立てで、肩や腕まわりの動きやすさが抜群です。丸いカットの両脇ポケットはデザインのアクセントにも。サラッとした肌ざわりで着心地が良く、制菌加工・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚など素材の機能も多彩。

仕様●着丈(cm):66●胸囲(cm):90●肩幅(cm):37●袖丈(cm):18●生地特長:トリコットカノコ、ポリエステル75% 綿25%、制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚 アズワン品番65-5618-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする