ナースジャケット 半袖 白/バーガンディ 73-2412シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55247984 品番73-2412 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

白×バーガンディで気持ちも華やかに!クラシカルデザインでおしゃれに決まるナースウェア。
住商モンブランの半袖ナースジャケット。
アクセントカラーを効かせておしゃれに演出。
襟元の配色が顔まわりをすっきりと、袖口スリットの配色が二の腕をほっそり見せます。
後ろは高めの位置にベルトデザインを入れて、すらりと脚長に。
持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。
シワになりにくいイージケア性も魅力です。
制菌、透け防止、制電、防汚といった機能付き。

仕様●着丈(cm):69●胸囲(cm):98●肩幅(cm):40●袖丈(cm):21●生地特長:裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維)、ポリエステル85% 綿15%、制菌、透け防止、制電、防汚 アズワン品番65-5619-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする