スクラブ レディス 半袖 ブルー×ネイビー CHM359-39シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):102●桁丈(cm):42●生地特長:アクエアードビーメッシュ、ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電 注文コード55248255 品番CHM359-39 L
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

腕の上下運動がしやすいパターン設計で抜群の動きやすさ!スポーツブランド「アシックス」のスクラブ。
住商モンブランのレディースの半袖スクラブ。
アシックスの特殊カッティング技術を取り入れた設計により、動きやすく快適な着心地を実現。
バイカラーデザインがおしゃれに決まります。
さらに両脇に大きく入れた配色が着痩せ効果を発揮。
スタイルアップ効果も抜群です。
ストレッチ性に優れたニット素材です。
しっかり丈夫で耐久性があり、洗濯にも強いイージーケア性も魅力です。
制菌加工、吸汗速乾、制電といった機能付き。

仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):102●桁丈(cm):42●生地特長:アクエアードビーメッシュ、ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電 アズワン品番65-5620-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする