パンツ メンズ 両脇ゴム 白 裾上げ 72-1251Zシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55249147 品番72-1251Z LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのメディカルパンツ 、メンズ、ノータック、両脇ゴム、裾上げ済
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
ナチュラルストレートなデザインのスタンダードパンツ。
股下サイズが選べる裾上げ済。

仕様●ウェスト(cm):80〜88●ヒップ(cm):102●太もも廻(cm):66.5●股上(cm):27.5●股下(cm):75●裾上げ済み●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5621-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする