パンツ メンズ 両脇ゴム ネイビ 裾上げ 72-1259Zシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●ウェスト(cm):72〜78●ヒップ(cm):94●太もも廻(cm):61●股上(cm):26.5●股下(cm):72●裾上げ済み●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、吸汗、制電、防汚 注文コード55249199 品番72-1259Z SD
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのメディカルパンツ 、メンズ、ノータック、両脇ゴム、裾上げ済
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与
ナチュラルストレートなデザインのスタンダードパンツ。
股下サイズが選べる裾上げ済。

仕様●ウェスト(cm):72〜78●ヒップ(cm):94●太もも廻(cm):61●股上(cm):26.5●股下(cm):72●裾上げ済み●生地特長:ソフトラチネ、ポリエステル100%、制菌、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5621-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする