ナースジャケット 半袖 オフホワイト/バイオレット LW812-16シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):69●胸囲(cm):114●肩幅(cm):42●袖丈(cm):22●生地特長:フィールラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 注文コード55249944 品番LW812-16 3L
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥11,748
販売価格(税別)
10,680
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

大人っぽい花柄がおしゃれ!院内を優雅に彩るローラ アシュレイブランドのナースジャケット 。
住商モンブランのナースジャケット。
イギリスのライフスタイルブランド「ローラ アシュレイ」シリーズのアイテムです。
デコルテラインがきれいに見えるスクエアネックで、すっきり華奢な印象。
ウエストをさりげなく絞ったフェミニンなシルエットもポイント。
透けにくい素材だから、安心して着られます。
背裏や袖口部分に花柄生地をアクセントとして使用。
時計などがかけられる便利なウエストループ付き。
生地機能は制菌・吸汗・制電・防汚機能付きです。

仕様●着丈(cm):69●胸囲(cm):114●肩幅(cm):42●袖丈(cm):22●生地特長:フィールラチネ、ポリエステル100%、制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚 アズワン品番65-5622-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする