ドクターコート メンズ 長袖S 白 MV161-10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55252464 品番MV161-10 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのメンズドクターコート。
抗ウイルス加工をプラスした繊維で安心と清潔をキープ。
工業洗濯50回をクリアした加工は洗濯耐久性にも優れています。
安心の使いやすさと着心地を追求したニュースタンダードなドクターコート

仕様●着丈(cm):110●胸囲(cm):134●肩幅(cm):49●袖丈(cm):58●生地特長:抗ウィルス加工ポプリン、ポリエステル65% 綿35%、制菌、抗ウィルス アズワン品番65-5625-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする