曜日別特売
MHF2-16D1-M9BLS-X5 エアチャック(平行開閉形) MHF2-16 SMC 55252714

エアチャック(平行開閉形) MHF2-16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(両側)(mm)32仕様(-X5) パッキン類フッ素ゴムオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード55252714品番MHF2-16D1-M9BLS-X5
参考基準価格(税別)¥43,010販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・高さ寸法を約1/3に縮小。
・薄形設計によりモーメント発生の軽減。
・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。
・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。

シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32仕様(-X5) パッキン類フッ素ゴムボディオプション(-) 軸方向配管形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする