コックコート 兼用 長袖 黒 6-1033シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番65-5626-19 注文コード55253539 品番6-1033 SS
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのコックコート、男女兼用長袖、ブラック、スタンドカラータイプ、袖ポケット付
ポリエステル:65%、綿:35%の生地使用
シンプルなデザインとスタンドカラーがポイントのコックコートです。

仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):100●肩幅(cm):43●袖丈(cm):54●生地特長:ツイル、ポリエステル65% 綿35% アズワン品番65-5626-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする