住商モンブラン
住商モンブランの 事務用品
住商モンブランの その他医療事務用品
コックコート 兼用 長袖 黒 6-1033シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-5626-23
注文コード
55253566
品番
6-1033 LL
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのコックコート、男女兼用長袖、ブラック、スタンドカラータイプ、袖ポケット付
ポリエステル:65%、綿:35%の生地使用
シンプルなデザインとスタンドカラーがポイントのコックコートです。
仕様
●着丈(cm):78●胸囲(cm):118●肩幅(cm):49●袖丈(cm):62●生地特長:ツイル、ポリエステル65% 綿35%
アズワン品番
65-5626-23