コックコート 兼用 長袖 黒/グレー 6-1053シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番65-5626-25 注文コード55253584 品番6-1053 SS
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのコックコート、男女兼用長袖、ブラック×グレー、クロスカラータイプ、パイピング、袖ポケット付
ポリエステル:65%、綿:35%の生地使用
アシメントリーなデザインとクロスカラーがポイントのコックコートです。

仕様●着丈(cm):70●胸囲(cm):101●肩幅(cm):42●袖丈(cm):54●生地特長:ツイル、ポリエステル65% 綿35% アズワン品番65-5626-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする