住商モンブラン
住商モンブランの 事務用品
住商モンブランの その他医療事務用品
コックコート 兼用 長袖 黒/グレー 6-943シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-5626-37
注文コード
55253679
品番
6-943 S
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのコックコート、男女兼用長袖、ブラック×ホワイト、サイドファスナー、背中プリーツ、スタンドカラー
ポリエステル65%、綿35%
ボタンとラインにこだわったコックコート。
仕様
●着丈(cm):67●胸囲(cm):102●肩幅(cm):43●袖丈(cm):53●生地特長:ツイル、ポリエステル65% 綿35%
アズワン品番
65-5626-37