コックコート 兼用 長袖 黒/グレー 6-943シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番65-5626-41 注文コード55253706 品番6-943 3L
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのコックコート、男女兼用長袖、ブラック×ホワイト、サイドファスナー、背中プリーツ、スタンドカラー
ポリエステル65%、綿35%
ボタンとラインにこだわったコックコート。

仕様●着丈(cm):74●胸囲(cm):124●肩幅(cm):50●袖丈(cm):59●生地特長:ツイル、ポリエステル65% 綿35% アズワン品番65-5626-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする