住商モンブラン
住商モンブランの 事務用品
住商モンブランの その他医療事務用品
コックジャケット 兼用 長袖 黒/グレー 6-987シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55253724
品番
6-987 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのコックコート、男女兼用長袖、ブラック×グレー、前立てラインテープ、デザインカラー
ポリエステル65%、綿35%
ちらりとのぞく前立てのラインテープが特徴のコックコート。
仕様
●着丈(cm):68●胸囲(cm):101●肩幅(cm):42●袖丈(cm):54●生地特長:ツイル、ポリエステル65% 綿35%
アズワン品番
65-5626-43