住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの 作業着スーツ
住商モンブランの ボトムス
パンツ レディス チャコールグレー BP7001-8シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55254406
品番
BP7001-8 19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのコンシェルジュ パンツ、レディス、ノータック、裏地付、ストレッチ、チャコールグレー
ポリエステル100%でありながらウールを思わせるなめらかな風合い (ベストBP6001-8)
仕様
●前巾(cm):83●総丈(cm):113●ヒップ(cm):26●太もも廻(cm):85●裏地付き●裾上げ未加工●生地特長:パミオストレッチツイル、ポリエステル100%、ストレッチ
アズワン品番
65-5627-23