住商モンブラン
住商モンブランの オフィスウェア
住商モンブランの ボトムス オフィスウェア
住商モンブランの スカート オフィスウェア
スカート チャコールグレー BP7201-8シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55254580
品番
BP7201-8 5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのコンシェルジュ スカート、レディス、裏地付、ストレッチ、チャコールグレー
ポリエステル100%でありながらウールを思わせるなめらかな風合い (ベストBP6001-8)
仕様
●前巾(cm):57●総丈(cm):88●股上(cm):52●裏地付き●生地特長:パミオストレッチツイル、ポリエステル100%、ストレッチ
アズワン品番
65-5627-32