スカート ネイビー BP7201-9シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●前巾(cm):78●総丈(cm):105●股上(cm):55●裏地付き●生地特長:パミオストレッチツイル、ポリエステル100%、ストレッチ 注文コード55254668 品番BP7201-9 17
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのコンシェルジュ スカート、レディス、裏地付、ストレッチ、ネイビー
ポリエステル100%でありながらウールを思わせるなめらかな風合い (ジャケットBP1001-9)

仕様●前巾(cm):78●総丈(cm):105●股上(cm):55●裏地付き●生地特長:パミオストレッチツイル、ポリエステル100%、ストレッチ アズワン品番65-5627-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする