住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの 作業着スーツ
住商モンブランの ボトムス
パンツ メンズ チャコールグレー BP7601-8シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●前巾(cm):76●総丈(cm):100●ヒップ(cm):24.5●太もも廻(cm):90●裏地付き●裾上げ未加工●生地特長:パミオストレッチツイル、ポリエステル100%、ストレッチ
注文コード
55254756
品番
BP7601-8 76
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのコンシェルジュ パンツ、メンズ、裏地付、ストレッチ、チャコールグレー
ポリエステル100%でありながらウールを思わせるなめらかな風合い (コーディネート ベストBP6602-8)
仕様
●前巾(cm):76●総丈(cm):100●ヒップ(cm):24.5●太もも廻(cm):90●裏地付き●裾上げ未加工●生地特長:パミオストレッチツイル、ポリエステル100%、ストレッチ
アズワン品番
65-5627-49