住商モンブラン
住商モンブランの 事務用品
住商モンブランの その他医療事務用品
防炎エプロン 兼用 VA501シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55255036
品番
VA501-2 フリー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防炎・静電機能を付与
綿/アクリル系の素材、炎や油を取り扱う職場に、優れた防炎性を備えた機能素材を採用
住商モンブランの調理用防炎エプロン 男女兼用、フリーサイズ、ホワイト、首かけタイプ。
仕様
●前丈(cm):89●前中心丈(cm):26●前巾(cm):69●生地特長:ブレバノプラスツイル、綿55% アクリル系45%、制電、防炎
アズワン品番
65-5627-80