ブラウス レディス 長袖 ピンクベージュ BW8002-3シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番65-5627-99 注文コード55255167 品番BW8002-3 15
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの飲食・カフェ シャツ ブラウス、レディス、長袖、ピンクベージュ
グリーン購入法対象商品
「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ
柔らかなカラーに、タウンウェアの要素を取り入れたナチュラル&スィートなデザイン

仕様●着丈(cm):65●胸囲(cm):131●肩幅(cm):41●袖丈(cm):60●生地特長:ポプリン(PETボトル再生繊維)、ポリエステル65% 綿35% アズワン品番65-5627-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする