シャツ 兼用 長袖 ネイビー OV2501-9シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55255210 品番OV2501-9 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、男女兼用、長袖、ネイビー、ボタンダウンタイプ
抗菌機能を付与
天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」
麻のような表情の仕立てのよいシャツで、気持ちの良いサービスを

仕様●着丈(cm):80●胸囲(cm):113●肩幅(cm):47.5●袖丈(cm):60●生地特長:オニベジポプリン、ポリエステル100%、抗菌 アズワン品番65-5628-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする