調理シャツ 兼用 7分袖 ネイビー OV2502-9シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55255474 品番OV2502-9 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、男女兼用、7分袖、ネイビー、スタンドカラータイプ
抗菌機能を付与
天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」
東洋的な深みのあるカラーリングで働く人に、凛とした気品を

仕様●着丈(cm):74●胸囲(cm):124●肩幅(cm):50●袖丈(cm):46●生地特長:オニベジポプリン、ポリエステル100%、抗菌 アズワン品番65-5628-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする