住商モンブラン
住商モンブランの 事務用品
住商モンブランの その他医療事務用品
シャツ 兼用7分袖 ワインチェック/白 WC2631-5シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-5629-60
注文コード
55256095
品番
WC2631-5 M
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、男女兼用、7分袖、ワインチェック×ホワイト、袖口ネット付き、クレリックタイプ
白襟が爽やかなクレリックシャツ、熱に強いボタンなど機能も充実
仕様
●着丈(cm):74●胸囲(cm):109●肩幅(cm):45.5●袖丈(cm):43●生地特長:ウィンカーチェック、ポリエステル65% 綿35%
アズワン品番
65-5629-60