和帽子 兼用 紺 9-1405シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55256820 品番9-1405 LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの和装 和帽子、男女兼用、カラー:紺
制電機能を付与
作務衣との組み合わせで、色合わせやコーディネートが自在

仕様●肩巾(cm):60●幅(cm):7.5●生地特長:スラブブッチャー、ポリエステル90% 綿10%、制電 アズワン品番65-5634-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする