調理衣 兼用 長袖 白 袖ネット 襟付 1-941シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55256874 品番1-941 LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザインで人気の調理衣。
テーラーカラーできちんとした印象に。
清潔感あるシンプルな白い調理衣。
前立て部分をスナップボタンにすることで着脱がスムーズ。
見た目もスッキリした印象に。
袖口はゴム仕様でさらに内側にはネットを付けているので、体毛などの落下を防いでくれて衛生面も安心。
SS〜5Lまでの豊富なサイズ展開をご用意しています。
耐久性に優れているので、調理などで汚れてしまった場合、強く洗うことも可能です。

仕様●着丈(cm):76●胸囲(cm):118●肩幅(cm):48●袖丈(cm):60●生地特長:ポプリン、ポリエステル65% 綿35%、制菌 アズワン品番65-5634-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする