Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Scientific Nalgeneの 試験管立て/ラック
チューブラック(PC) 5929シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55259674
品番
5929-0030
参考基準価格(税別)
¥12,680
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
USP Class VI
オートクレーブ可
上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易
4℃以下の環境でも使用可能
ウォーターバス内で浮かない
仕様
●材質:(本体)PC●適合チューブ径(mm):25〜30●列:3×8●サイズL×W(mm):320×115●※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1包
アズワン品番
65-5642-41
注意
●※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。