Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Scientific Nalgeneの 試験管立て/ラック
チューブラック(PP) 5930シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55259726
品番
5930-0030
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥12,011
販売価格(税別)
¥
10,919
バスケットに入れる
USP Class VI
持ち運びに便利なハンドル付き
上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易
オートクレーブ不可
仕様
●材質:(本体)PP●適合チューブ径(mm):25〜30●列:3×8●サイズL×W(mm):320×115●入数:1個×1包
アズワン品番
65-5642-44