Unwire(TM) チューブラック(ResMer) 5970シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55259769 品番 5970-0225
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

USP Class VI
オートクレーブ可

仕様●材質:(本体)ResMer●ラックカラー:黄●適合チューブ径(mm):25●列:4×10●サイズL×W×H(mm):300×121×92 アズワン品番65-5642-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする