Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Scientific Nalgeneの 試験管立て/ラック
Unwire(TM) チューブラック(ResMer) 5970シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55259814
品番
5970-0120
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
USP Class VI
オートクレーブ可
仕様
●材質:(本体)ResMer●ラックカラー:オレンジ●適合チューブ径(mm):20●列:4×10●サイズL×W×H(mm):250×102×83
アズワン品番
65-5642-47