Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Scientific Nalgeneの 試験管立て/ラック
Unwire(TM) チューブラック(ResMer) 5970シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55259839
品番
5970-0125
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
USP Class VI
オートクレーブ可
仕様
●材質:(本体)ResMer●ラックカラー:オレンジ●適合チューブ径(mm):25●列:4×10●サイズL×W×H(mm):300×121×92
アズワン品番
65-5642-48