Unwire(TM) チューブラック(ResMer) 5970シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55259857 品番 5970-0330
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

USP Class VI
オートクレーブ可

仕様●材質:(本体)ResMer●ラックカラー:青●適合チューブ径(mm):30●列:3×8●サイズL×W×H(mm):283×108×83 アズワン品番65-5642-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする