Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Scientific Nalgeneの 試験管立て/ラック
Unwire(TM) チューブラック(ハーフ・ResMer) 5972シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55259918
品番
5972-0030
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
USP Class VI
アイスバスやウォーターバスの中で浮かない
繰り返しオートクレーブ可
仕様
●材質:(本体)ResMer●ラックカラー:白●適合チューブ径(mm):30●列:3×3●サイズL×W×H(mm):109×109×84
アズワン品番
65-5642-66